Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA Engineering Technology 1110-F112-P1M1-5A Schutzschalter 250 V/AC, 50 V/DC 5A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V305393
Hersteller:
     ETA Engineering Technology
Herst.-Nr.:
     1110-F112-P1M1-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter

Features:
Geräteschutzschalter, 1110-F112-P1M1-5A, E-T-A Der 1110-F112-P1M1-5A ist ein kombinierter Leistungsschalter/EIN-AUS-Schalter mit Druck-/Druckbetätigung. Es handelt sich um eine einpolige Frontmontage mittels Schnappbefestigung, hat ein zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflusste Auslösung. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Hoher Nennstrombereich Anwendungen * Haushalts- und Büromaschinen * Elektrische Werkzeuge * Stromversorgungen and chargers * Integrierte Stromversorgung * Wasserfahrzeug * Wohnmobile
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Typ:
1110-F112-P1M1-5A
Polzahl:
1
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 + 50 V/DC
Produkt-Art:
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: ETA Engineering Technology, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.