Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA Engineering Technology 1110-F112-P1M1-16A Schutzschalter 250 V/AC, 50 V/DC 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V305323
Hersteller:
     ETA Engineering Technology
Herst.-Nr.:
     1110-F112-P1M1-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter

Features:
Geräteschutzschalter, 1110-F112-P1M1-16A, E-T-A Der 1110-F112-P1M1-16A ist ein kombinierter Leistungsschalter/EIN-AUS-Schalter mit Druck-/Druckbetätigung. Es handelt sich um eine einpolige Frontmontage mittels Schnappbefestigung, hat ein zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflusste Auslösung. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Hoher Nennstrombereich Anwendungen * Haushalts- und Büromaschinen * Elektrische Werkzeuge * Stromversorgungen and chargers * Integrierte Stromversorgung * Wasserfahrzeug * Wohnmobile
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Typ:
1110-F112-P1M1-16A
Polzahl:
1
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 + 50 V/DC
Produkt-Art:
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: ETA Engineering Technology, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 33,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,54*
€ 33,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.