Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA Engineering Technology 1140-G111-P1M1-12A Schutzschalter 240 V/AC, 48 V/DC 12A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V305163
Hersteller:
     ETA Engineering Technology
Herst.-Nr.:
     1140-G111-P1M1-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter

Features:
Geräteschutzschalter, 1140-G111-P1M1-12A, E-T-A Der 1140-G111-P1M1-12A ist ein miniaturisierter einpoliger thermischer Schutzschalter mit Druckrückstellung oder auslösefreier Auslösung und Sprungmechanik. Er wird für den Schalttafeleinbau oder Snap-in-Schalter verwendet. Features * Hohe Durchschlagsfestigkeit * Breite Stromstärken * Hohe Unterbrechungskapazität Anwendungen * Motoren, Transformatoren und Solenoide * Handgehaltene Maschinen und Geräte * Geräte
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Typ:
1140-G111-P1M1-12A
Polzahl:
1
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
12 A
Schaltspannung:
240 + 48 V/DC
Produkt-Art:
Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: ETA Engineering Technology, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 29,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,27*
€ 29,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.