Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca DX 115 Temperaturfühler -196 bis 500°C Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188393
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486229
EAN/GTIN:
     4058175714686
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturfühler
DX 115 ist ein hochpräziser, digitaler, drahtgewickelter Pt100-Temperaturfühler für die PRO D01 / PRO D05 Handmessgeräte.

Der Fühler wird werkseitig kalibriert und ist sofort einsatzbereit. Er kann optional mit einem DAkkS/ACCREDIA-Kalibrierungszertifikat geliefert werden.

Die Kalibrierungsdaten werden in der Sonde gespeichert, was eine Austauschbarkeit ohne Neukalibrierung ermöglicht.

Der Benutzer kann die Sonde in zwei Punkten (Offset und Steilheit) oder durch Einstellung von R0 (Sensorwiderstand bei 0 °C) und den Callendar-Van Dusen-Parametern justieren.

Geliefert mit 2 m Kabel mit 4-poligem M12-Stecker.
Features:
Fühler-Typ Pt100
-196 bis 500 °C
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
110 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-196 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
300 mm
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, pt100, Senseca, DX 115, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 182,90*
€ 231,52*
Frei Haus
ab € 189,07*
€ 231,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Senseca
PRO D01
ab € 157,97*
Zubehör
Senseca
PRO D05-2
ab € 236,88*
Zubehör
Senseca
PRO D05-3
ab € 267,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.