| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1049 Herst.-Nr.: DX 115 EAN/GTIN: 4058175714686 |
| | |
|
| | |
| Hochpräziser Digitalsensor, DX 115, Senseca Der DX 115 ist ein hochpräziser, digitaler, drahtgewickelter Pt100-Temperatursensor für die Handmessgeräte PRO D01 / PRO D05. Der Sensor wird werkseitig kalibriert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Die Kalibrierdaten sind im Sensor gespeichert, so dass dieser ohne Neukalibrierung ausgetauscht werden kann. Die im Steckergehäuse integrierte Digitalisierungselektronik minimiert Temperatureinflüsse, einschließlich 4-Draht-Technologie und thermoelektrischer Spannungskompensation. Features * Auswechselbar * Schnell und genau * Ergonomischer Griff mit hoher Betriebstemperatur von bis zu 120 °C * Robust für langjährigen, professionellen Einsatz * Leicht zu reinigen * Wassergeschützt nach IP67 * 2-Punkt-Werkskalibrierung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchfühler | max. Temperatur: | 120 °C | Technologie: | Pt100 Sensor | Gewicht: | 0.14 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, pt100, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |