Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca AX 131-I1.5-L01-S-MF Einstechfühler -40 bis 550°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188363
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486828
EAN/GTIN:
     4058175718639
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Eintauchfühler
Tauchfühler
Die AX 131 sind Präzisions- Thermoelement Temperaturfühler des Typs K.
Die Einstech- und Tauchfühler wurden für die Verwendung in Gasen, Flüssigkeiten und weichen Materialien konstruiert. Die Oberflächenfühlervarianten sind optimiert für die berührende Messung auf harten Oberflächen. Das Fühlerrohr besteht aus rostfreiem und temperaturbeständigem Edelstahl, geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln.
Das Kabel ist wahlweise mit genormten Miniatur Flachstecker oder losen Enden ausgestattet.
Die Fühler basieren auf Thermomaterial der Klasse 1, der höchsten Präzisionsklasse für Thermoelemente. Achtung! Oberflächensonden haben in der Praxis aber größere Abweichungen als in dieser Klasse angegeben, aufgrund des Temperaturgradienten an der Kontaktstelle.
Features:
Fühler-Typ K
-40 bis 550 °C
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Ansprechzeit (Details):
Ø 3 mm: Wasser 0.4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s<br>Ø 3 mm mineralisoliert: Wasser 0,4 m/
Gewicht:
110 g
Genauigkeit Temperatur:
0.4 °C
Messbereich Temperatur (max.):
550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
130 mm
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, Senseca, AX 131-I15-L01-S-MF, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 73,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,62*
€ 74,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.