Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTCAP LFB22204025036 / 1014274 Elektrolyt-Kondensator Lötfahnen 2200 µF 40V (Ø x L) 25mm x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V185533
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB22204025036 / 1014274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Nennspannung:
40 V
Durchmesser:
25 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
LFB22204025036 / 1014274
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C
Bauart:
Lötfahnen
Elektr. Kapazität:
2200 µF
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 12,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,65*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.