Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-18D565
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB22204025036
EAN/GTIN:
     4099879874047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP LFB. Gepolt, mit Boden-Gewindebolzen und Lötfahnenanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
25 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
60 mΩ
Kapazität:
2200 µF
Länge:
36 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Rippelstrom:
2.2 A
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, becherelko 2200uf 40v, becherelko, becherelko 2200uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 12,61*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,64*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.