Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6028.500 Frontplatte (B x H) 178mm x 200mm Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V160411
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6028.500
EAN/GTIN:
     4028177382732
Suchbegriffe:
Filterplatten
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
178 mm
Typ:
CP 6028.500
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Frontplatte
Weitere Suchbegriffe: rittal aluminium frontplatte, filterplatten, rittal gehäuse-zubehör, Rittal, CP 6028500
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 14,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 14,63*
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 14,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.