| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V107673 Herst.-Nr.: 1000-608.01 EAN/GTIN: 4011644008112 |
| |
|
| | |
| Die flachen Silikon-Gehäuse MAXI sind PERFEKT für gängige LED-Module, wenn für GU10 oder MR16-Leuchtmittel die Einbautiefe nicht reicht!!! Features: Passend für Standard-Einbau Ø 68 mm Für LED-Module 230 V, Ø 50 mm Geringe Einbautiefe Hinweise: Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 31.7 mm | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 79 mm | Einbautiefe: | 31.7 mm | Material: | Silikon | Einbau-Ø: | 68 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Silikon-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, leds mit stecksockel 4100k, interBär, MAXI |
| | |
| |