Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär MAXI 1000-608.01 Silikon-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3049080-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     1000-608.01
EAN/GTIN:
     4011644008112
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
interBär MAXI 1000-608.01 Silikon-Gehäuse Weiß

Silikon-Gehäuse MAXI, flache Ausführung für LED-Module, weiß

Passend für Standard-Einbau Ø 68 mm
Für LED-Module 230 V, Ø 50 mm
Geringe Einbautiefe

Die flachen Silikon-Gehäuse MAXI sind PERFEKT für gängige LED-Module, wenn für GU10 oder MR16-Leuchtmittel die Einbautiefe nicht reicht!!!

Ausstattung:
Absolut rostfrei
UV- ozon- und alterungsbeständig
Problemloser schneller Ein- und Ausbau
hervorragend wetter- und seeklimabeständig
Hitze- und kältebeständig

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 31.7 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Silikon · Produktabmessung, Tiefe: 31.7 mm · Produktabmessung, Ø: 79 mm · Weitere technische Daten: Innendurchmesser 50 mm

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 79 mm x 31.7 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
31.7 mm
Produktabmessung, Ø:
79 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
interBär
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Silikon
Einbautiefe:
31.7 mm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Produkt-Art:
Silikon-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 22,11*
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 22,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.