Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V107071 Herst.-Nr.: 7000.990 EAN/GTIN: 4028177122581 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kreuzschlitz | Typ: | DK 7000.990 | Material: | Stahl | Besonderheiten: | mit Schraube | Gewinde-Maß: | M6 | Produkt-Art: | Federmutter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 28,57* | € 37,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 28,64* | € 37,44* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,65* | € 37,46* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,96* | € 38,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 29,65* | € 38,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5792* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|