Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9341.130 Bodenwanne 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V104991
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9341.130
EAN/GTIN:
     4028177502826
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Für den rückseitigen Berührungsschutz des Flachschienenaufbaus.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
1100 mm
Farbe:
grau
Breite:
210 mm
Passend für (Details):
Sammelschienen-System RiLine60 mit PLS 800
Ausführung:
3-polig
Typ:
SV 9341.130
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Bodenwanne
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Rittal, SV 9341130
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,08*
€ 45,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,66*
€ 46,86*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 35,37*
€ 46,87*
€ 5,95*
ab € 35,33*
€ 47,22*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 47,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,86*
€ 55,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,15*
€ 53,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 34,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.