Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 43924213 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 270 x 85 x 180 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V060733
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43924213
EAN/GTIN:
     4028985995926
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Der PETEX Betriebsverbandkasten "Standard" ist ideal für Unternehmen und Arbeitsumgebungen konzipiert worden. Er erfüllt die Standards der DIN 13157:2021 und ist in lebhaftem Grün gestaltet, um seine Sichtbarkeit zu erhöhen und eine schnelle Auffindbarkeit im Notfall zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem robusten Kunststoff bietet er eine geschützte Aufbewahrung für den Inhalt.

Im Inneren sorgen übersichtliche Trennfächer für eine geordnete Aufbewahrung verschiedener Materialien, während eine Gummidichtung den Inhalt vor Feuchtigkeit und Spritzwasser schützt. Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung ermöglicht eine einfache Montage und einen bequemen Zugriff auf den Kasten, der mit kompakten Abmessungen von etwa 27 x 18 x 8,5 cm in verschiedene Arbeitsumgebungen passt.

Zusätzlich zu seinem umfangreichen Inhalt enthält der Betriebsverbandkasten "Standard" fünf praktische Aufkleber, darunter Kennzeichnungssticker nach ISO 7010 und Hinweise zum Verhalten im Brandfall und bei Unfällen. Mit seiner kompakten Form und umfassenden Erste-Hilfe-Ausstattung bietet der Betriebsverbandkasten "Standard" maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit am Arbeitsplatz.
Mit dem PETEX Betriebsverbandkasten "Standard" sind Sie optimal auf den Ernstfall vorbereitet.
Features:
Inhalt nach DIN 13157:2021
Hochwertiger Kunststoffkoffer
Innenliegende Gummidichtung zum Schutz gegen Spritzwasser
Lieferumfang:
Kunststoffkoffer + Inhalt nach DIN 13157:2021 + inkl. Wandhalterung mit 90° Arretierung und Befestigungsmaterial + 5 praktischen Aufklebern (3 Kennzeichnungssticker nach ISO 7010 sowie „Verhalten im Brandfall“ + „Verhalten bei Unfällen“)
Weitere Informationen:
Tiefe:
180 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
grün
Breite:
270 mm
Normen:
DIN 13157
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.