Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 43924035 Erste Hilfe Koffer DIN 13169 350 x 140 x 240 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V060723
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43924035
EAN/GTIN:
     4028985995902
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Der PETEX Betriebsverbandkasten "Profi" ist ideal für Unternehmen und Arbeitsumgebungen konzipiert worden. Gemäß den strengen Standards der DIN 13169:2021, ist dieser Kasten in auffälligem Orange gehalten, was seine Sichtbarkeit und Auffindbarkeit im Notfall deutlich verbessert.

Ausgestattet mit einem robusten Kunststoffkoffer und einem praktischen Tragegriff, bietet der Betriebsverbandkasten "Profi" nicht nur sicheren Transport, sondern auch zuverlässige Aufbewahrung für seinen Inhalt. Dank übersichtlicher und flexibler Trennfächer bleiben Verbände, Pflaster und Desinfektionsmittel stets geordnet und leicht zugänglich.

Eine integrierte Gummidichtung schützt den Kasten vor Feuchtigkeit und Spritzwasser, während die mitgelieferte Wandhalterung mit 90° Arretierung eine einfache Montage und schnellen Zugriff gewährleistet. Trotz seiner kompakten Größe von etwa 35 x 14 x 24 cm bietet der Kasten eine umfassende Erste-Hilfe-Ausstattung für verschiedene Arbeitsumgebungen.

Zusätzlich zu seinem umfangreichen Inhalt enthält der Betriebsverbandkasten "Profi" fünf praktische Aufkleber, darunter Kennzeichnungssticker gemäß ISO 7010 sowie Hinweise zum richtigen Verhalten im Brandfall und bei Unfällen.

Ein Kasten ist nach DGUV ausreichend für: Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit 51 bis 300 Mitarbeiter, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit 21 bis 100 Mitarbeiter sowie Baustellen mit 11 bis 50 Mitarbeiter.
Mit dem PETEX Betriebsverbandkasten "Profi" sind Sie optimal auf den Ernstfall vorbereitet.
Features:
Inhalt nach DIN 13169:2021
Hochwertiger Kunststoffkoffer, mit Tragegriff
Mit übersichtlichen, variablen Trennfächern
Innenliegende Gummidichtung zum Schutz gegen Spritzwasser
Lieferumfang:
Kunststoffkoffer + Inhalt nach DIN 13169:2021 + inkl. Wandhalterung mit 90° Arretierung und Befestigungsmaterial + 5 praktischen Aufklebern (3 Kennzeichnungssticker nach ISO 7010 sowie „Verhalten im Brandfall“ + „Verhalten bei Unfällen“)
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
orange
Breite:
350 mm
Normen:
DIN 13169
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.