| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V057971 Herst.-Nr.: 96310103 EAN/GTIN: 4049505038268 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Breite: | 80 mm | Typ: | Bocube 96310103 | Material: | Polycarbonat V0 | Herstellerfarbe: | Verkehrsgelb | Produkt-Art: | Scharnier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 1,70* | € 2,63* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,645* | € 2,705* | | | | Lager 615 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,77* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,85* | € 22,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,31* | € 29,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|