Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-1512 Haarschneider Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V019431
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-1512
EAN/GTIN:
     5025232632695
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
X-taper Blade
Das karbonfaser- und titanbeschichtete Schermesser „X-traper Blade“ der Panasonic ER 1512 Profi-Haarschneidemaschine sorgt für einen rasiermesserscharfen, supergründlichen Schnitt im trockenen und im nassen Haar. Durch die äußerst hochwertigen Materialien bleibt das Schermesser extrem schlag- und bruchfest. Das X-förmige Schermesser von Panasonic mit diamantähnlicher Karbon- und Titan-Beschichtung unterstützt durch seinen 45° Schneidewinkel einen perfekt sauberen und effizienten Schnitt bei jedem Haartyp.

Umweltfreundlich und praktisch mit Akku- und Netzbetrieb
Dank eines innovativen High-Tech-Ladegerätes begeistert die Profi-Haarschneidemaschine Panasonic ER-1512 durch einen sehr geringen Stromverbrauch im Standby-Betrieb. Neben der daraus resultierenden Schonung der Umwelt sparen Sie während der Nutzungsdauer Ihrer Haarmaschine auch noch Stromkosten. Nach kurzer Ladezeit von nur ca. 1 Stunde läuft diese Profi-Haarschneidemaschine ca. 70 Min. im kabellosen Betrieb, kann aber bei Bedarf auch jederzeit an das Netzteil angeschlossen werden. Durch den speziellen Akku, gehört der sogenannte „Memory-Effekt“ zudem praktisch der Vergangenheit an.

Drehregler für Schnittlängeneinstellung
Durch den speziell von Panasonic entwickelten Drehregler ist die Profi-Haarschneidemaschine ER-1512 universell für alle Haarschnitte einsetzbar. Das Schermesser ist 5-fach verstellbar (0,8 mm bis 2,0 mm), die 6 zusätzlich mitgelieferten Kammaufsätze ermöglichen weitere Schnittlängen (3 mm bis 15 mm).

Ergonomisches Design
Die Panasonic Haarschneidemaschine ER-1512 enthält Spitzentechnologie in ihrer schönsten Form. Ergonomisch geschwungen mit Griffplateau sorgt diese Panasonic-Maschine für perfekte Handlichkeit. Durch das geringe Gewicht (nur 230 g) und den praktischen Schneidewinkel von 45° ist ermüdungsfreies Arbeiten garantiert. Die hohe Motordrehzahl (6.000 Umdrehungen/Min.) erzeugt spürbar weniger Geräte-Vibration und erhöht gleichzeitig die Präzision des Schermessers.
Features:
Schlag- und bruchfestes X-taper Blade Schermesser
Umwelfreundlich durch minimalen Standby-Energieverbrauch
6 Längeneinstellungen (0.8 - 15 mm)
Lieferumfang:
Haarschneider + Ladestation mit Ablagefächern + 6 Kammaufsätze + Öl + Reinigungsbürste + Netzteil + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
178 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Akku-Laufzeit (max.):
70 min
Gewicht:
230 g
Technologie:
NiMH
Betrieb über:
Akku / Netz
Ladezeit:
1 h
Stromversorgung:
akkubetrieben + netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittlänge (max.):
15 mm
Schnittlänge (min.):
0.8 mm
Anzahl Stufen:
6
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Haarschneider
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider, Panasonic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 91,95*
€ 115,32*
€ 6,90*
ab € 119,12*
€ 148,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,79*
€ 189,42*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,78*
€ 220,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.