| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V014571 Herst.-Nr.: 925367-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 2 Polzahl Gesamt: 8 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 10.16 mm | Länge: | 5.5 mm | Farbe: | grün | Breite: | 14.2 mm | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | 925367-4 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Buchse, gerade | Isolationsmaterial: | Polyamid | Kontaktoberfläche Steckseite: | verzinnt | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Crimpen | Polzahl je Reihe: | 4 | Herstellerfarbe: | Grün | Industrieverpackung: | Nein | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -65 °C | Gehäuse-Material: | Polyamid | Produkt-Art: | Buchsengehäuse-Kabel | Polzahl Gesamt: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001930941, TE Connectivity, AMPMODU, 164-8689 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,72* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,80* | € 1,72* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,75* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,19* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|