Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD IV Polzahl Gesamt 1 167023-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094777-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     167023-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD IV Polzahl Gesamt 1 167023-1 1 St.

Buchsenkontakt MOD Serie

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 28 · AWG min.: 32 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Querschnitt (max.): 0.09 mm² · Querschnitt (min.): 0.03 mm² · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD IV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD IV
Herst.-Teilenr.:
167023-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
28
AWG min.:
32
Querschnitt (max.):
0.09 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.03 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 167023-1, AMPMODU, 233-1889, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,84*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,86*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,92*
Lager 102
5107
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,08*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
843473-1
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.