Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD IV Polzahl Gesamt 1 1-141708-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094787-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-141708-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
TE Connectivity Crimpkontakt AMPMODU MOD IV Polzahl Gesamt 1 1-141708-1 1 St.

Buchsenkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Querschnitt (max.): 0.15 mm² · Querschnitt (min.): 0.12 mm² · Serie (Steckverbinder): AMPMODU MOD IV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AMPMODU MOD IV
Herst.-Teilenr.:
1-141708-1
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU
Nennstrom:
3 A
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Querschnitt (max.):
0.15 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.12 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001931528, TE Connectivity, 1-141708-1, AMPMODU, 388-6188
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,37*
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,58*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,64*
Lager 102
1122
7
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6711 GR005
ab € 0,57534*
Zubehör
TE Connectivity
843473-1
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.