| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V01045 Herst.-Nr.: STAR4LB EAN/GTIN: 3321360008770 |
| |
|
| | |
| LF-Kasten aus industriellen Polypropylen mit einer Öffnung. Stapelbar mit anderen Fächern. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 419 mm | Höhe: | 165 mm | Länge: | 419 mm | Farbe: | blau | Breite: | 260 mm | Gewicht: | 0.820 kg | Volumen: | 14 l | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Sichtlagerkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,03* | € 19,84* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,75* | € 20,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,10* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|