| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S998221 Herst.-Nr.: 000510.0000 EAN/GTIN: 4046436000364 |
| |
|
| | |
| Das Hochleistungssprühgerät 510 T aus robustem und nicht rostendem Edelstahl bietet mit seiner umfangreichen Ausstattung ein Höchstmaß an Komfort und Qualität und überzeugt durch eine sichere Handhabung. Das korrosionsbeständige Gerät ist der ideale Helfer bei den Pflanzenpflege und dem Pflanzenschutz im Garten oder der Landwirtschaft. Qualitätswerkstoff Edelstahl Edelstahl enthält mindestens 10,5 % Chrom und besitzt dank einer Passivschicht, die als Barriere zwischen Legierung und der sie umgebenden Medien fungiert, eine noch bessere Korrosionsbeständigkeit als Stahlblech. Dieser Korrosionsschutz wird auch bei Beschädigung an der Oberfläche nicht beeinträchtigt. Ein maximaler Betriebsdruck von 6 bar lassen ein langes Arbeiten mit einer stets konstanten Ausbringungsmenge an der Messing-Düse zu. In Verbindung mit geeigneten Verlängerungsrohren kann mit den Sprühgeräten eine Sprühhöhe von bis zu 6 m erreicht werden. Die 510 T ist zudem mit einem Druckregler ausgestattet, mit dem sich der Betriebsdruck stufenlos zwischen 1 - 3 bar einstellen lässt. Fällt der Behälterdruck unter den eingestellten Sprühdruck, schließt das Regelventil automatisch. Dadurch ist ein stets konstanter Volumenstrom und eine gleichmäßige Ausbringung des Mediums sichergestellt. Ein Fußring sorgt für sicheren Stand auch auf unebenem Boden. Dank des Schlauchanschlusses am Behälterboden wird das ausgebrachte Medium bis zum letzten Tropfen verbraucht, eine mühevolle Entsorgung von Restmengen im Behälter ist nicht notwendig. Features: Rostfreier Edelstahlbehälter Stufenlos einstellbarer Betriebsdruck (1 – 3 bar) Restmengenentleerung Füllinhalt 10 l / Gesamtvolumen 13,7 l Maximaler Betriebsdruck 6 bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 10 l | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 6 bar | Material: | Edelstahl | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 510 T, schädlinge besprühen, schädlinge bekämpfen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,64* | € 218,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,13* | € 225,11* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,82* | € 237,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,49* | € 255,69* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,19* | € 280,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|