| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-732227 Herst.-Nr.: 4046436000364 EAN/GTIN: 4046436000364 |
| |
|
| | |
| Hochleistungssprühgerät Edelstahl Typ 510 T Behälter aus nichtrostendem Edelstahl. • Max. Betriebsdruck 6 bar • Füllinhalt 10 Liter • Schnellschlussventil mit integriertem Druckminderer und Manometer • Hohlkegeldüse • Schlauch 1,35 m • Zeigermanometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Spritzrohr mit JKI-anerkannter Hohlkegeldüse • Rückenstütze • Tragriemen mit Schnellspannsystem und Polsterung, rückentragbar • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse • Restmengenentleerung • Mit Infokarten und Halterung für Infokarten • Für die Ausbringung von biologischen Pflanzenpflegemitteln geeignet Weitere Informationen: | | Füllinhalt: | 10 l | max. Betriebsdruck: | 6 bar | Marke: | Gloria |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046436000364, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,49* | € 219,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 176,88* | € 225,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,57* | € 236,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,08* | € 253,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 206,81* | € 253,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|