Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PS-1302 D Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2A 60W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99678
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PS-1302 D
EAN/GTIN:
     4016138522822
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
Elektronisch stabilisiertes Netzgerät für Basisanwendungen in Hobby, Schule und Ausbildung. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom kann stufenlos eingestellt werden.
Features:
Lineargeregelt
Ausgangsspannung 1 0 V/DC-30 V/DC Ausgangsstrom 1 0 A-2 A
60 W
Für Basisanwendungen in Hobby, Schule und Ausbildung
Einstellbare Strombegrenzung
Einstellbare Spannung
4 mm Sicherheitsbuchsen
LC-Display
Ausführung (allgemein): Desktop
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Tiefe:
215 mm
Höhe:
105 mm
Breite:
207 mm
Ausführung:
Desktop
Gewicht:
3.2 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (Details):
60 W
Anschlüsse:
4 mm Sicherheitsbuchsen
Eingänge:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung 1:
0 - 30 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
0 - 2 A
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, VOLTCRAFT, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 134,13*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 134,15*
€ 3,50*
ab € 120,16*
€ 151,41*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 184,62*
€ 227,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,8534*
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.