Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PS-1302 D Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2A 60W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171667
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PS-1302 D
EAN/GTIN:
     4016138522822
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT PS-1302 D Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 2A 60W Anzahl Ausgänge 1 x

Lineargeregelt
Ausgangsspannung 1 0 V/DC-30 V/DC Ausgangsstrom 1 0 A-2 A
60 W
Für Basisanwendungen in Hobby, Schule und Ausbildung
Einstellbare Strombegrenzung
Einstellbare Spannung
4 mm Sicherheitsbuchsen
LC-Display
Ausführung (allgemein): Desktop

Elektronisch stabilisiertes Netzgerät für Basisanwendungen in Hobby, Schule und Ausbildung. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom kann stufenlos eingestellt werden.

Übertemperaturabschaltung · Dauerkurzschlussfest · Einstellbare Strombegrenzung.

Ausführung: Desktop
Typ: PS-1302 D
Gewicht: 3.2 kg
Anzahl Ausgänge: 1 x
Höhe: 105 mm
Breite: 207 mm
Technologie: linear geregelt
Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC
Eingänge: IEC 320 C14
Ausgangsspannung 1: 0 - 30 V/DC
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 215 mm
Ausgangsstrom (max.): 2 A
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC
Anschlüsse: 4 mm Sicherheitsbuchsen
Typ: Linear
Eingangsspannung: 230 V/AC
Ausgangsstrom 1: 0 - 2 A
Leistung (Details): 60 W
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Hersteller-Nr.: PS-1302D
EAN: 4016138522822
Ausgangsleistung: < 1 mW

Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang.

Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 2a, VOLTCRAFT, PS-1302 D, voltkraft, laborstromversorgung, labor-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,36*
€ 134,40*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 134,41*
€ 3,50*
ab € 120,97*
€ 151,72*
Lager 1039
23
Frei Haus
ab € 185,45*
€ 227,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,8633*
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.