Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Klemmstecker schwarz KLS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Klemmstecker schwarz KLS4
4 mm Klemmstecker schwarz KLS4
4 mm Klemmstecker schwarz KLS4
Artikel-Nr.:
     C5787-22.3006-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.3006-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
4 mm Klemmstecker schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
KLS4
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Wellenwiderstand:
4,8 mm
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9427-21
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.