Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Labornetzgerät, einstellbar PS-1152A 1.5 - 15 V/DC 1.5 - 1A 22.5W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99673
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PS-1152A
EAN/GTIN:
     4016138524307
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
Elektronisch stabilisiertes Linear-Netzgerät mit stufenlos regelbarer Ausgangsspannung und analoger Anzeige. Es ist ein preiswertes Einstiegsmodell im Bereich der stufenlos regelbaren Netzgeräte.
Features:
1 x Ausgang
1.5 V/DC-15 V/DC
1.5 A-1 A
22.5 W
Ausführung (allgemein): Desktop
Linear
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang
Hinweise:
Bitte bestellen Sie das passende Netzkabel unter der Best.-Nr. 616656 mit dazu.
Weitere Informationen:
Leistung:
22.5 W
Höhe:
88 mm
Länge:
167 mm
Breite:
135 mm
Ausführung:
Desktop
Gewicht:
1.9 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung (Details):
22.5 W
Anschlüsse:
4 mm Sicherheitsbuchsen
Eingänge:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung 1:
1.5 - 15 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (min.):
1.5 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
1.5 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, VOLTCRAFT, PS-1152 A, voltkraft, laborstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,35*
€ 76,57*
2 Tage
146
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 76,58*
€ 3,50*
ab € 68,81*
€ 88,59*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 132,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,8534*
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.