Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Labornetzgerät, einstellbar PS-1152A 1.5 - 15 V/DC 1.5 - 1A 22.5W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170209
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PS-1152A
EAN/GTIN:
     4016138524307
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT Labornetzgerät, einstellbar PS-1152A 1.5 - 15 V/DC 1.5 - 1A 22.5W Anzahl Ausgänge 1 x

1 x Ausgang
1.5 V/DC-15 V/DC
1.5 A-1 A
22.5 W
Ausführung (allgemein): Desktop
Linear

Elektronisch stabilisiertes Linear-Netzgerät mit stufenlos regelbarer Ausgangsspannung und analoger Anzeige. Es ist ein günstiges Einstiegsmodell im Bereich der stufenlos regelbaren Netzgeräte.

Übertemperaturabschaltung · Dauerkurzschlussfest · Galvanisch getrennter Ausgang

Typ: PS-1152 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Technologie: linear geregelt
Gewicht: 1.9 kg
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsspannung (min.): 1.5 V/DC
Ausgangsstrom 1: 1.5 A
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom (max.): 1 A
Höhe: 88 mm
Anschlüsse: 4 mm Sicherheitsbuchsen
Ausführung: Desktop
Ausgangsspannung 1: 1.5 - 15 V/DC
Ausgangsstrom (min.): 1.5 A
Breite: 135 mm
Eingänge: IEC 320 C14
Typ: Linear
Eingangsspannung: 230 V/AC
Leistung (Details): 22.5 W
Länge (Tiefe): 167 mm
Hersteller-Nr.: PS-1152A
EAN: 4016138524307
Betriebsspannung: 12V DC, 11-15V DC
Stromverbrauch: Ruhestrom - 15mA, Arbeitsstrom - 100mA
a) Maximale Eingabedauer für Ziffern -- 10 Sekunden
b) Maximale Eingabedauer für Code -- 30 Sekunden
IP65
Temperatur & Luftfeuchtigkeit: -20-70ºC / 5-95%

Lieferumfang: Bedienungsanleitung · Netzkabel nicht im Lieferumfang

Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, VOLTCRAFT, PS-1152A, PS-1152 A, voltkraft, laborstromversorgung, labor-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,35*
€ 76,57*
1 Tag
146
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 76,58*
€ 3,50*
ab € 68,81*
€ 88,59*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 132,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,8534*
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.