Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MiniLine ML30.106 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 2.5A 36W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99582
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML30.106
EAN/GTIN:
     4016138425383
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Das kompakte Gerät für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Das MiniLine-Netzteil ist besonders kompakt, sekundenschnell installiert und außerordentlich zuverlässig. Der Anteil kritischer Bauteile wurde konsequent reduziert, und es werden durchgängig nur hochwertige Materialien verwendet.
Features:
15 V/DC / 2.5 A
36 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
36 W
Höhe:
75 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
240 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 85 - 375 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
ML30.106
Anschlüsse:
Federkraftklemme
Ausgangsspannung:
± 12/15 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,56*
€ 85,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,66*
€ 85,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,28*
€ 88,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,15*
€ 90,94*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 75,68*
€ 90,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,70*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,16*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,46*
Zubehör
Weidmüller
2864244
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.