Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls Netzteil, AC100-240V, ± 12V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     4792-40105403
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML30.106
EAN/GTIN:
     875404000068
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Stromversorgung
  • 100-240V Weitbereichseingang
  • Wirkungsgrad bis zu 86%
  • 2-fach Ausgang
  • NEC Class 2 gelistet
  • Volle Ausgangsleistung zwischen -10 und +60°C
  • Schnellanschluß Federkraftklemmen

    Ausgang: ±12 - 15Vdc, 2A, 36W
    Eingang: AC 100 - 240Vac, DC 85 - 375Vdc

  • Größe: 45 x 75 x 91mm (B x H x T)
  • Gewicht: 240g
    Weitere Informationen:
    Schutzart (IP):
    IP20
    Breite:
    45 Millimeter
    Ausführung des elektrischen Anschlusses:
    Federzuganschluss
    Herkunftsland:
    China
    Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, ML30.106, Wechselstromversorgung, 1-phasig, AC/DC-Wandler, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, DIN-rail power supply, Din-Schienen-Schaltnetzteil, Energieversorgung, Gleichstromversorgung, Hutschiene, Hutschienen-Netzteil, Hutschienen-Schaltnetzteil, Hutschienen-Stromversorgung, Kompaktstromversorgung, NEC Class 2, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Stromwandler, einphasig, power supply
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 68,77*
    € 85,22*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 70,80*
    € 85,23*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 73,36*
    € 88,16*
    7 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 75,59*
    € 90,94*
    Lager 4792
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 75,54*
    € 90,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4792
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,95*
    € 108,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,40*
    € 105,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,76*
    € 100,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,09*
    € 98,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,54*
    € 89,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4792
    Versand: Lager 4792
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 6,95*
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    467438
    ab € 30,10*
    Zubehör
    RS Pro
    467400
    ab € 29,81*
    Zubehör
    Weidmüller
    2864238
    ab € 17,49*
    Zubehör
    Weidmüller
    2864244
    ab € 15,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.