Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT EP-925 Labornetzgerät, einstellbar 3 - 15 V/DC 2 - 25A 375W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S99105
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     EP-925
EAN/GTIN:
     4016138523638
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Dieses stabilisierte, lineare Leistungs-Netzgerät bietet Ihnen einen regulierbaren Ausgangsspannungsbereich von 3 bis 15 V/DC. Zudem dauerlastfähig bis zu 15 bzw. 25 A. Das Gerät eignet sich daher besonders zur Versorgung von Funkstationen und Hochleistungsverbrauchern.
Maximale Sicherheit: Die integrierte, elektronische Strombegrenzung und Temperaturüberwachung schützen das Netzgerät vor Überlastung und Kurzschluss in kritischen Betriebszuständen. Ausgangsspannung und Ausgangsstrom werden über die eingebauten Analoginstrumente angezeigt. Eine LED zeigt Ihnen an, wenn das Gerät überlastet ist.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1 3 V/DC-15 V/DC
Ausgangsstrom 1 2 A-25 A
Leistung
Äußerst robust und zuverlässig
4 mm Anschlussbuchsen
Ausführung (allgemein): Desktop
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
375 W
Tiefe:
300 mm
Höhe:
145 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Desktop
Gewicht:
9 kg
Ausgangsleistung:
375 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschlüsse:
4 mm-Buchsen/Klemmen
Eingänge:
IEC C14
Ausgangsspannung 1:
3 - 15 V
Ausgangsstrom (max.):
25 A
Ausgangsspannung (min.):
3 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
2 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
25 A
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät, 04016138523638, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 200,77*
€ 239,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,24*
€ 240,08*
€ 3,50*
ab € 223,22*
€ 264,68*
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 387,21*
€ 452,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
22.3006-22
ab € 2,87*
Sonstiges
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.