Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2307 Servomotor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S988791
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Servo
Servomotor
Torquemotor
Der kleine Servomotor kann sich in jede Richtung um ca. 90° drehen. Um den Servomotor zu steuern, kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden. Dieser Servomotor eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Trotz seiner Größe ist dieser Mikro-Servomotor so stark wie viele Standard-Servomotoren. Der Servomotor wird mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
36 mm
Breite:
31 mm
Betriebsspannung max.:
6.6 V
Betriebsspannung min.:
5.0 V
Tool-Typ:
Development-Tool
Weitere Suchbegriffe: servo, Adafruit, Micro Servo - High Powered, High Torque Metal Gear - MG92B, 1528-1111-ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.