| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S988751 Herst.-Nr.: 1404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese klassischen Hobby-Servomotoren haben ein Rückmeldesignal, das auf ein viertes weißes Kabel ausgeführt wird. Dieses Signal kann von einem Analogeingang ausgewertet werden, um die Position des Servos zu erhalten. In der Robotik kann das die Stabilität erhöhen oder dazu dienen Bewegung aufzunehmen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 19.5 mm | Länge: | 55.4 mm | Breite: | 43.3 mm | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Tool-Typ: | Development-Tool |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adafruit, Analog Feedback Servo, 1528-1087-ND |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,89* | € 40,87* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,69* | € 40,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,11* | € 81,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|