| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S98760 Herst.-Nr.: 710112113 EAN/GTIN: 9010082030339 |
| |
|
| | |
| Kombination elektromechanische Kleinhupe mit Warn-/Signalleuchte · Für universelle optisch-akustische Anwendungen · Modell mit Schalltrichter · Ton und Licht getrennt ansteuerbar · Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Hinweise: Lieferumfang ohne Leuchtmittel! Passende Fassung BA 15 d! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz oder Unterputz | Schutzart: | IP43 | Leuchtbild: | Dauerlicht | Typ: | KLL | Serie: | KLL | Signal-Typ: | Dauerlicht + Dauerton | Lautstärke: | 88 - 92 dB | Kalottenfarbe: | Rot | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Blitz-Frequenz: | 120 Blitze/min | Gehäusefarbe: | Grau | Produkt-Art: | Kombi-Signalgeber | Leuchtfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, Warnlicht Hupe, Warnlichthupe, kontrolllampe rot 230v, leuchtmittel ba15d, leuchtmittel ba15d rot, Auer Signalgeräte, KLL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,92* | € 69,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,52* | € 71,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,62* | € 72,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 67,30* | € 86,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 63,05* | € 86,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|