Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-20 Hand-Multimeter digital Spritzwassergeschützt (IP54) CAT IV 600V Anzeige (Count


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S98757
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-20
EAN/GTIN:
     4016138808100
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Durch das robuste und spritzwassergeschützte Gummigehäuse mit Folientastatur kann das Gerät auch im härtesten Einsatz verwendet und sogar mit Handschuhen bedient werden. Die Messleitungen können auf der Rückseite befestigt werden. So sind z.B. Messungen an Steckdosen mit nur einer Hand möglich.
Features:
CAT IV 600V
Integrierte LED-Taschenlampe
Selbstrückstellende Stromsicherung
Kontaktlose Spannungsprüfung (NCV)
Extrem robust und spritzwassergeschützt (IP 54)
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
145 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 200 µF
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt (IP54)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
200 mA
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
200 mA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, 04016138808100, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
287
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 50,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,14*
€ 70,86*
€ 3,50*
ab € 54,69*
€ 70,87*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 78,60*
€ 98,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
ab € 20,08*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 23,36*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.