| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S98703 Herst.-Nr.: 710122113 EAN/GTIN: 9010082030599 |
| |
|
| | |
| Kombination elektromechanische Kleinhupe mit Xenon-Blitzleuchte · Für universelle optisch-akustische Anwendungen · Modell mit Schalltrichter · Ton und Licht getrennt ansteuerbar · Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz oder Unterputz | Schutzart: | IP43 | Leuchtbild: | Xenon-Blitz | Typ: | KLF | Serie: | KLF | Signal-Typ: | Blitzlicht + Einzelton | Blitzfrequenz: | 1.4 Hz | Lautstärke: | 88 - 92 dB | Kalottenfarbe: | Rot | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Blitz-Frequenz: | 84 Blitze/min | Gehäusefarbe: | Grau | Produkt-Art: | Kombi-Signalgeber | Leuchtfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,64* | € 114,54* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 81,59* | € 114,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,12* | € 145,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|