| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S983381 Herst.-Nr.: 1608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Steckbrett hat das gleiche Grund-Layout wie das Steckbrett in der 1/4 Standardgröße. Die Oberseite hat einen weißen Siebdruck und die gleichen bekannten Markierungen, was die Übertragung von Komponenten einfacher macht. Es besitzt das 5-Kontakt-Loch-Design, mit 4 Reihen für die Spannungsversorgung an den Seiten. Die Kontaktlöcher haben einen Durchmesser von 1,2 mm, sodass auch Teile mit größerem Durchmesser passen. Alle Kontaktflächen sind vergoldet, damit diese nicht oxidieren können. Zudem hat die Platine 2 Befestigungslöcher zu Montagezwecken. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.6 mm | Länge: | 55 mm | Breite: | 44 mm | Tool-Typ: | Lochrasterplatine | Serie (Entwicklungs-Kits): | Perma-Proto |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,82* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,90* | € 9,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,93* | € 9,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,30* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|