Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Laborkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091148
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit Laborkarte, Typ=1608, Breite=55 mm, Gewicht=6 g, Höhe=-999, Länge=44 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Laborkarten, Produktart=Leiterplatten-Experimentiersystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
7,45 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,46*
Lager 115
34
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 6,47*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.