Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1142 Servomotor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983041
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Servo
Servomotor
Torquemotor
Dieser betriebssichere und drehmomentstarke Servomotor, der mit einem Metallgetriebe geliefert wird, sorgt für ein hohes Drehmoment von 10 kg cm. Er kann sich um mindestens 60° in jede Richtung mit einem klassischen 1,5 ms bis 2,5 ms Impuls drehen. Verlängert man den Impuls, ist eine Drehung von bis zu 85° möglich. Es kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden, um den Servomotor zu steuern. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Der Servomotor wird mit verschiedenen Aufsätzen ausgeliefert. Die Tower-Pro-MG-995 sind hochwertige Servomotoren für den Einsatz in der Robotik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19.7 mm
Länge:
42.9 mm
Breite:
40.7 mm
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Tool-Typ:
Development-Tool
Weitere Suchbegriffe: servomotor adafruit, servo, Adafruit, 1528-1083-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 38,66*
€ 51,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,75*
€ 51,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.