Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 155 Servomotor 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S983001
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Servomotor
servomotor
Dieser drehmomentstarke Servomotor kann sich in jede Richtung um ca. 90° drehen. Es kann jeder Servo-Code, jede Hardware oder Programmbibliothek verwendet werden, um den Servomotor zu steuern. Dieser eignet sich besonders gut für Anfänger, die einen Motorregler vermeiden wollen. Der Servomotor wird mit 3 Aufsätzen ausgeliefert. Diese Servomotoren sind nicht für Hobby-Flugzeuge empfohlen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.0 mm
Länge:
40 mm
Breite:
38 mm
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Tool-Typ:
Development-Tool
Weitere Suchbegriffe: Adafruit, Standard servo - TowerPro SG-5010, 1528-1075-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 31,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 32,37*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 47,67*
€ 63,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.