| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S97627 Herst.-Nr.: TEB 02/S EAN/GTIN: 4016138378702 |
| |
|
| | |
| Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom. Verhindert das Auslösen von Sicherungselementen. Ideal als Vorschaltgerät für Transformatoren und Primärnetzteile. Features: Max. Schaltleistung 6400 W Nennstrom (max.) (Details) 16 A Zum Einbau in Geräte mit hohem Anlaufstrom Weitere Informationen: | | Tiefe: | 90 mm | Höhe: | 60 mm | Breite: | 39 mm | Anschluss: | Schraubklemmen | Max. Nennstrom: | 16 A | Nennleistung: | 6400 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thalheimer, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,72* | € 69,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,81* | € 69,86* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,73* | € 116,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|