| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S97321 Herst.-Nr.: NGE300 EAN/GTIN: 4016138364866 |
| |
|
| | |
| Bei diesem Experimentiertrafo können durch einfaches Umstecken an den Ausgangsbuchsen 8 verschiedene Ausgangsspannungen abgenommen werden, sowohl im AC- als auch im DC-Bereich. Zusätzlich kann die Option "Ladeelko" dazugesteckt werden. Features: N/A Maximalleistung Lineargeregelt Weitere Informationen: | | Leistung: | 300 + 240 W | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 0 + 6 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 V/AC | Typ: | NGE300 | Ausgangsstrom: | 10 A | Anzahl Eingänge: | 1 x | Produkt-Art: | Kompaktnetzteil Transformator | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 225,47* | € 269,73* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,87* | € 275,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,16* | € 472,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|