Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS 035-D9 Schaltnetzteil 35W 15 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97203
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS 035-D9
EAN/GTIN:
     4016138166552
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Umweltschonendes Netzteil mit StandBy-Verbrauch <0,3 W. Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer (MTBF) · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch AC- und DC-Weitbereichseingang · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2.
Features:
Anzahl Ausgänge: 2
Ausgang 1: 15 V/DC / 1.3 A
Ausgang 2: -15 V/DC / 2.4 A


Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm


Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Pinkompatibel zum Industrie-Standard
Hinweise:
Abm in mm:
A: 79 x 51 x 29, B: 99 x 82 x 35, C: 159 x 95 x 38, D: 198 x 95 x 38, E: 198 x 99 x 50,
F: 212 x 115 x 50, G: 275 x 125 x 63, H: 127 x 76 x 35, I: 127 x 76 x 38.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Höhe:
35 mm
Länge:
99 mm
Breite:
82 mm
Anschluss:
Schraubanschlüsse
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgangsstrom 2:
2.4 A
Typ:
SPS 035-D9
Größe:
B
Ausgangsspannung 2:
-15 V/DC
Ausgangsspannung 1:
15 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Ausgangsstrom 2 (max.):
2.4 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
-15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Ausgangsstrom 1:
1.3 A
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,85*
€ 66,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 66,73*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 118,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.