Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS 035-D9 Schaltnetzteil 35 W 15 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510395-BP
Hersteller:
     SunPower Technologies
Herst.-Nr.:
     SPS 035-D9
EAN/GTIN:
     4016138166552
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
SunPower Technologies SPS 035-D9 Schaltnetzteil 35 W 15 V/DC 1 St.

Sunpower Schaltnetzteile, Gehäuseversion Mehrfachausgänge - SPS 035-D4

Anzahl Ausgänge: 2
Ausgang 1: 15 V/DC / 1.3 A
Ausgang 2: -15 V/DC / 2.4 A


Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm


Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Pinkompatibel zum Industrie-Standard

Umweltschonendes Netzteil mit StandBy-Verbrauch <0,3 W. Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer (MTBF) · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch AC- und DC-Weitbereichseingang · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2.

Ausstattung:
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC · Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating · Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik · Alle Modelle mit "P" in der Typenbezeichnung (z.B. 510302 SPS060P-5) sind mit PFC ausgestattet · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 · Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC · Ausgangsspannung 2 (max.): -15 V/DC · Ausgangsstrom 2 (max.): 2.4 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Größe (Schrift): B · Leistung: 35 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm

Hinweis:
Abm in mm:
A: 79 x 51 x 29, B: 99 x 82 x 35, C: 159 x 95 x 38, D: 198 x 95 x 38, E: 198 x 99 x 50,
F: 212 x 115 x 50, G: 275 x 125 x 63, H: 127 x 76 x 35, I: 127 x 76 x 38.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Ausgangsstrom 1:
1.3 A
Ausgangsstrom 2:
2.4 A
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
SunPower Technologies
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SPS 035-D9
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom 2 (max.):
2.4 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
-15 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
35 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Anschluss (Details):
Schraubanschlüsse
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Größe (Schrift):
B
Ausgangsspannung 1:
15 V/DC
Ausgangsspannung 2:
-15 V/DC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, SPS 035-D9, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,04*
€ 66,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 66,73*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 118,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.