Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunPower Technologies SPS 035-D9 AC/DC-Einbaunetzteil 35W 15 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SunPower
SunPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169824
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     SPS 035-D9
EAN/GTIN:
     4016138166552
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
SunPower Technologies SPS 035-D9 AC/DC-Einbaunetzteil 35W 15 V/DC

Anzahl Ausgänge: 2
Ausgang 1: 15 V/DC / 1.3 A
Ausgang 2: -15 V/DC / 2.4 A
Leistung
Netzteiltyp: Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Abmessungen (L x B x H) 99 x 82 x 35 mm
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Pinkompatibel zum Industrie-Standard

Umweltschonendes Netzteil mit StandBy-Verbrauch <0,3 W.Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer (MTBF) · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch AC- und DC-Weitbereichseingang · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2.

Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller · Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate · Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf · Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC · Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating · Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik · Alle Modelle mit "P" in der Typenbezeichnung (z.B. 510302 SPS060P-5) sind mit PFC ausgestattet · Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS: EN61000-3, EN61000-4, mit PFC nach EN 61000-3-2

Typ: SPS 035-D9
Höhe: 35 mm
Ausgangsspannung 2: -15 V/DC
Ausgangsspannung 1: 15 V/DC
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Anschluss: Schraubklemme
Breite: 82 mm
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC / 120 - 375 V/DC
Leistung (Details): 35 W
Anschluss: Schraubanschlüsse
Anzahl Ausgänge: 2
Länge (Tiefe): 99 mm
Ausgangsspannung (max.): 15 V/DC
Ausgangsstrom 2 (max.): 2.4 A
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Ausgangsspannung 2 (max.): -15 V/DC
Ausgangsstrom 1: 1.3 A
Ausgangsstrom 2: 2.4 A
Größe: B
Typ: Getaktet
Hersteller-Nr.: SPS035-D9
EAN: 4016138166552
Passend für (Klebeband): (Ø x B) 140 x 64 mm

Weitere Suchbegriffe: SunPower Technologies, SPS 035-D9, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,03*
€ 66,42*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 66,43*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 119,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.