Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5A 60W Anzahl Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S97101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866268
EAN/GTIN:
     4046356046626
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Trio Power ist eine primär getaktete 24 V Stromversorgung die sich durch eine geregelte und einstellbare Ausgangsspannung sowie einen hohen Wirkungsgrad und kompakte Bauform auszeichnen. Internationale Zulassungen und der Weitbereichseingang garantieren den universellen Einsatz weltweit. Eine integrierte Funktionsüberwachung diagnostiziert unzulässige Betriebszustände.
Features:
Perfekt geeignet für den Einsatz im Serienmaschinenbau
29.5 V/DC / 2.5 A
60 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
130 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
0.6 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
2866268
Anschlüsse:
Schraubklemmen
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
29.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,24*
€ 67,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,45*
€ 74,01*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 61,87*
€ 74,76*
€ 5,46*
ab € 65,24*
€ 78,01*
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 81,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
2866514
ab € 39,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,51*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.