Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000001887 Gerätefuß rund Schwarz (B x H) 16mm x 7.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S961131
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5027S
EAN/GTIN:
     0021200184567
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
7.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
16 mm
Ausführung:
Halbkugel
Typ:
7000001887
Material:
Polyurethan (PE)
Besonderheiten:
rund
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Gerätefuß
Produkt-Art:
Gerätefuß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,204*
€ 0,24475*
1 Tag
3200
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20725*
€ 0,26175*
7 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21775*
€ 0,2826*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,38*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.