Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO EPSITRON® COMPACT POWER 787-1001 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 2A 24W Anzahl Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S96044
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1001
EAN/GTIN:
     4050821298236
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Das EPSITRON® Compact Power DC 12 V / 2 A ist für Geräte und Anlagen der Schutzklasse II geeignet. Das Stufenprofil ist optimal für Installationsverteiler oder Systemverteiler. Durch die Einstellbarkeit der Ausgangsspannung auf DC 18 V auch für die Versorgung von DALI-Applikationen geeignet.
Features:
18 V/DC / 2 A
24 W Leistung
Primär getaktete Stromversorgung
Für Geräte und Anlagen der Schutzklasse II
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 V
Anschluss (Bauelemente): Federklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
59 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
170 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC + 120 - 373 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
787-1001
Anschlüsse:
Wago 740
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2 A
MTBF:
500000 h
Anschluss:
Federklemme
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung (min.):
10.8 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
18 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Eingangsspannung:
AC 85 V - 264 V; DC 120 V - 373 V
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, gleichstromversorgung 12v, din-schienen schaltnetzteil, WAGO, EPSITRON® COMPACT POWER 787-1001, hutschienennetzteile
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,51*
€ 71,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 74,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,92*
€ 76,95*
€ 5,00*
ab € 70,88*
€ 84,38*
€ 5,95*
ab € 70,78*
€ 84,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-890
ab € 50,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.