Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 155405842 Litze H07V-U 1 x 6mm² Grün, Gelb 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S949911
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     155405842
EAN/GTIN:
     9008221554051
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
aderleitung grün/gelb

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
155405842
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5 mm
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, Kopp, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 19,47*
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 19,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,64* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.