Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-U 6 gnge Kl.1 = eindrähtig 155405842


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F095E03
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     155405842
EAN/GTIN:
     9008221554051
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
aderleitung grün/gelb
PVC-Aderleitung Eca H07V-U 6 gnge Kl.1 = eindrähtig 155405842
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
2.9 mm
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: aderleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 19,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 19,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.